RIDGID 66497 Rensemaskin for seksjonsavløp 1/2 hk | AB4DYB 1XDX9

RIDGID 66497 Seksjonsavløpsrensemaskin 1/2 Hk

På lager
Vare: AB4DYB Modell: 66497Kryssreferanse: 1XDX9

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSeksjonsrengjøringsmaskin
HP1/2
Hz60
Maks. Løpe150 ft.
Driftshastighet600 rpm
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.2
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Størrelsesområde for avløpslinje-ID (1-1 / 4 "til 4")

Produktvarianter

ProduktModellHPHzStrømledningslengdeSpenningPris
RIDGID 23712 Rensemaskin for seksjonert avløp 3/4 hk | AA9RWQ 1EZ18 237123/450/60-115 VAC56 492 NOK
RIDGID 58920 Seksjonsavløpsrensemaskin 1/6 Hk | AC3DAX 2RPC7 589201/6606ft.115 VAC15 940 NOK
RIDGID 23717 Seksjonsavløpsrensemaskin 1/6 Hk | AD3FZM 3Z748 237173/450/6015ft.115 VAC56 687 NOK
RIDGID 59000 Seksjonsavløpsrensemaskin 1/6 Hk | AE2QUA 4Z249 590001/660-115 VAC30 640 NOK
RIDGID 76495 seksjonsmaskin, 3/4 til 4 tommers avløpsledning, A-30 kabelsett | BL9MAF 76495---230V39 734 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 66497 Seksjonsavløpsrensemaskin 1/2 Hk
33 740 NOK / enhet