FASCO Utkast til indusere

Fasco-trekkindusere er vifter som er plassert inne i en ovn, nær varmeveksleren. Når ovnen starter en oppvarmingssyklus, slår trekkinduseren seg på 30 til 60 sekunder før brennerne tennes, og fortsetter å kjøre gjennom hver oppvarmingssyklus.

filtre

FASCO -

Utkast til indusere

Fasco trekkinduktorer er designet for å ventilere og eksosere brennbare gasser på riktig måte i gassovner. De hjelper også med å legge til rette for kontinuerlig og jevn tilførsel av oksygen til ovnbrennerne, noe som ytterligere forbedrer systemets samlede effektivitet. Disse Fasco trekkindusatorblåsere består av en motordrevet hjulsamling eller vifte, en elektrisk boks for strømtilkoblinger og en metallhylse som omgir enheten. De har en sentrifugalbryter / elektronisk sensor / vakuumkran for å sende et signal til gassventilen som indikerer at viften fungerer. Dette hjelper til med å unngå at gassventiler slås PÅ for tidlig. Disse induserte trekkblåsere krever 115/120/230 volt for å fungere og kommer i stål- eller plasthus og i forskjellige høydealternativer.

StilModellDybdePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydeMaterialeSpenningBreddePris (eks. mva)
AW4-------8 058NOK
BW9-------4 514NOK
C702197337-11 / 64 "ICP7021-7617, 7021-92378 37 / 64 "Stål230568975 "4 444NOK
D706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Plast115568971 "8 046NOK
E706242397-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Plast115568974 "7 333NOK
F7021117067-45 / 64 "Rheem7021-95677 45 / 64 "Stål230568975 "5 231NOK
G706242367-45 / 64 "York7062-2442, 7062-3484, 024-25057-0009 7 / 64 "Plast115568976 "6 763NOK
H705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Stål115568729 "3 271NOK
I705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Plast / stål120568729 "4 734NOK
J7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Plast115568614 "4 596NOK
K7021116869-1 / 2 "Lennox7021-10602, 7021-11106, 7021-111749.5 "Plast115568977 "4 343NOK
L7021120979-1 / 2 "Lennox7021-10376, 18L04018.5 "Plast115568614 "5 365NOK
M70211082710-13 / 16 "Armstrong7021-100468.5 "Stål115568978 "5 112NOK
N70211187410-29 / 32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Plast115568973 "4 757NOK
O70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Plast115568970 "6 348NOK
P7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Plast115568972 "6 756NOK
FASCO -

Induserte trekkovnsblåsere

StilModellSpenningampsDybdeWattsBreddePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydePris (eks. mva)
AA0861151.36-3 / 8 "1189"Rheem7030207.875 "5 138NOK
BA1421150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "8 350NOK
CA0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "3 301NOK
DA0791151.15-7 / 8 "908.625 "Godmann, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "3 541NOK
EA0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "4 213NOK
FA1311151.15-7 / 8 "838.75 "Nordyne62128507.75 "4 329NOK
GA1341151.56-3 / 4 "12410.62 "ICP1708-6078.5 "3 900NOK
HA1401151.46-3 / 8 "1079"GoodmanB28330019.875 "4 453NOK
IA1461151.0 / .356"738.625 "Trane21D340096P047.5 "6 903NOK
JA1301150.75-5 / 8 "739"TraneD330757P039.5 "6 768NOK
KA1571151.35-3 / 4 "719"GoodmanB18590058.875 "3 441NOK
LA0881151.36-1 / 2 "939"Evcon/York2940-3917.875 "5 457NOK
MA1291151.957"1558.38 "Amana11009001, 117521-007.5 "6 374NOK
NA1431150.9506"918.625 "TraneD330673P017.5 "3 671NOK
OA150208/2300.5006"818.75 "TraneC661452P017.75 "4 435NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?