Dyvelpinner

filtre

Dyvelpinner er også kjent som låsepinner / rette pinner. De er maskinert til spesifikke toleranser, noe som gjør dem ideelle for lokalisering, sammenføyning eller innretting av komponenter for å absorbere sidebelastning....Les mer

APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 1/8" X 1-1/2" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
2MB36AC2QUQ187NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 1/8 X 5/8 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
2MB30AC2QUN164NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 70 mm L, 20 mm pinnediameter, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.200.0070CD2LTD1 165 NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 90 mm L, 12 mm pinnediameter, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.120.0090CD2LTC501NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 30 mm L, 12 mm pinnediameter, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.120.0030CD2LTA459NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 60 mm L, 8 mm pinnediameter, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.080.0060CD2LRX362NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 24 mm L, 6 mm pinnediameter, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.060.0024CD2LRR586NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 1/4 X 3/4 L, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
25R75DPSOAF2MPL727NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 24 mm L, 10 mm pinnediameter, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.100.0024CD2LRY576NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 80 mm L, 20 mm pinnediameter, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.200.0080CD2LTE1 211 NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 3/16 X 3/4 L, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
18R75DPSOAF2MPA667NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 1/4 X 5/8 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
2MB77AC2QVG443NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne legert stål 3/8" X 1" Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME20AC2RAX121NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne legert stål 5/16" X 2" Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
2MB99AC2QVX142NOK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 5/16 "x 7/8" Lengde PK50

ModellSakPris (eks. mva)
2MB94AC2QVV501NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 5/16 X 5/8 Lengde, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
2MB92AC2QVT323NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne legert stål 1/4" X 3" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
2MB89AC2QVP62NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne legert stål 1/4" X 2" Lengde, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
2MB85AC2QVN164NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 1/4" X 1-3/4" Lengde, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
2MB84AC2QVM187NOK
EAZYPOWER -

Dyvelpinne, 3/8 tommers nominell diameter, 9.5 mm pinnediameter.

ModellSakPris (eks. mva)
39410CG6MWE54NOK
Se detaljer
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 1/4 "x 3-1 / 2" Lengde Pk5

ModellSakPris (eks. mva)
2MB90AC2QVQ390NOK
Se detaljer
123...6

Dyvelpinner

Dyvelpinner er også kjent som låsepinner / rette pinner. De er maskinert til spesifikke toleranser, noe som gjør dem ideelle for lokalisering, sammenføyning eller innretting av komponenter for å absorbere sidebelastning. Raptor Supplies tilbyr disse pinnene fra merker som Grainger, Eazypower, Richard Manno Co. og mikroplast. Dyvelpinner brukes til romfart, bilindustri, elektriske applikasjoner, verktøy og matriser, prototyping og militære applikasjoner. Disse pinnene kan brukes som en aksel / pivot / hengsel i komponenter for å håndtere hyppig innsetting og fjerning uten forvrengning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom trykkpasning og glidepasning?

  • Et hull som er litt mindre enn pinnediameteren er beregnet for bruk med presspassede pluggstifter, som har en litt overdimensjonert toleranse. På den annen side glir slip-fit ​​pluggstifter lett inn i hullet for å begrense bevegelsen uten å bruke ekstra utstyr.
  • Presstilpassede pluggstifter bør installeres ved hjelp av en arborpresse. Bruk aldri en hammer, da dette kan risikere å skade pinnen og få den til å svikte. Slip-fit ​​pluggstifter er enkle og fleksible å installere for hånd.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?