Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2ME20 Dowel Pin Alloy Steel 3/8 X 1 Length, 25PK | AC2RAX

APPROVED VENDOR 2ME20 dyvelpinne legert stål 3/8" X 1" lengde, 25PK

På lager
Vare: AC2RAX Modell: 2ME20
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
121NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.3751 til 0.3753 "
Dobbel skjærstyrke (kg)28,700 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter3 / 8 "
Total lengde1"
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)14,350 kg
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME20 dyvelpinne legert stål 3/8" X 1" lengde, 25PK
121NOK /pakke