Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2MB89 Dowel Pin Alloy Steel 1/4 X 3 Length, 5PK | AC2QVP

APPROVED VENDOR 2MB89 dyvelpinne legert stål 1/4" X 3" lengde, 5PK

På lager
Vare: AC2QVP Modell: 2MB89
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
62NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.2501 til 0.2503 "
Dobbel skjærstyrke (kg)12,800 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde3"
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)6400
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB89 dyvelpinne legert stål 1/4" X 3" lengde, 5PK
62NOK /pakke