Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2MB99 Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 2 Length, 25PK | AC2QVX

APPROVED VENDOR 2MB99 dyvelpinne legert stål 5/16" X 2" lengde, 25PK

På lager
Vare: AC2QVX Modell: 2MB99
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
142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.3126 til 0.3128 "
Dobbel skjærstyrke (kg)20,000 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde2"
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)10,000 kg
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB99 dyvelpinne legert stål 5/16" X 2" lengde, 25PK
142NOK /pakke