Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2MB85 Dowel Pin Alloy Steel 1/4 X 2 Length, 50PK | AC2QVN

APPROVED VENDOR 2MB85 dyvelpinne legert stål 1/4" X 2" lengde, 50PK

På lager
Vare: AC2QVN Modell: 2MB85

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.2501 til 0.2503 "
Dobbel skjærstyrke (kg)12,800 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde2"
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)6400
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB85 dyvelpinne legert stål 1/4" X 2" lengde, 50PK
164NOK /pakke