Dyvelpinner

filtre

Dyvelpinner er også kjent som låsepinner / rette pinner. De er maskinert til spesifikke toleranser, noe som gjør dem ideelle for lokalisering, sammenføyning eller innretting av komponenter for å absorbere sidebelastning....Les mer

APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 1/2" X 2-1/4" Lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME45AC2RBP123NOK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 1/2 X 1 3/4 Length, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME43AC2RBM88NOK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 7/16 "x 3" lengde PK10

ModellSakPris (eks. mva)
2ME35AC2RBH550NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 7/16" x 1-1/2" Lengde PK10

ModellSakPris (eks. mva)
2ME32AC2RBG364NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 7/16" x 1-1/4" Lengde PK10

ModellSakPris (eks. mva)
2ME31AC2RBF380NOK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 3/8 "x 4" lengde PK5

ModellSakPris (eks. mva)
2ME29AC2RBD638NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne legert stål 7/16" X 1" Lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME30AC2RBE-
RFQ
1...56

Dyvelpinner

Dyvelpinner er også kjent som låsepinner / rette pinner. De er maskinert til spesifikke toleranser, noe som gjør dem ideelle for lokalisering, sammenføyning eller innretting av komponenter for å absorbere sidebelastning. Raptor Supplies tilbyr disse pinnene fra merker som Grainger, Eazypower, Richard Manno Co. og mikroplast. Dyvelpinner brukes til romfart, bilindustri, elektriske applikasjoner, verktøy og matriser, prototyping og militære applikasjoner. Disse pinnene kan brukes som en aksel / pivot / hengsel i komponenter for å håndtere hyppig innsetting og fjerning uten forvrengning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom trykkpasning og glidepasning?

  • Et hull som er litt mindre enn pinnediameteren er beregnet for bruk med presspassede pluggstifter, som har en litt overdimensjonert toleranse. På den annen side glir slip-fit ​​pluggstifter lett inn i hullet for å begrense bevegelsen uten å bruke ekstra utstyr.
  • Presstilpassede pluggstifter bør installeres ved hjelp av en arborpresse. Bruk aldri en hammer, da dette kan risikere å skade pinnen og få den til å svikte. Slip-fit ​​pluggstifter er enkle og fleksible å installere for hånd.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?