Dyvelpinner

filtre

Dyvelpinner er også kjent som låsepinner / rette pinner. De er maskinert til spesifikke toleranser, noe som gjør dem ideelle for lokalisering, sammenføyning eller innretting av komponenter for å absorbere sidebelastning....Les mer

APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne legert stål 1/2" X 4" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME50AC2RBR130NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 5/16 X 2 L, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
31R200DPSOAF2MPW1 369 NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 1/2" X 1-1/2" Lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME42AC2RBL112NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 1/2 X 1 Lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME40AC2RBJ119NOK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 1/16 "x 1" lengde PK100

ModellSakPris (eks. mva)
2MA95AC2QTQ685NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 1/16 X 5/8 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
2MA92AC2QTP876NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 1/16 X 1/2 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
2MA90AC2QTN400NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 1/16 X 1/4 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
2MA86AC2QTM123NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard rustfritt stål M1 X 5Mm L, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
1TU59AB3JLB147NOK
GRAINGER -

Dyvelpinne, stål, vanlig, 20 mm pinnedia., 60 mm lengde, 10 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.200.0060CH6QBP867NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 32 mm L, 8 mm pinnediameter, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.080.0032CD2LRW455NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 50 mm L, 5 mm pinnediameter, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.050.0050CD2LRQ697NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 6 mm L, 2.5 mm pinnediameter, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.025.0006CD2LRJ282NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 1/8 X 3/4 L, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
12R75DPSOAF2MPE541NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 1/8 X 5/8 L, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
12R62DPSOAF2MPD541NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne legert stål 3/8" X 3" Lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME27AC2RBC124NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 3/8" x 1-3/4" Lengde PK25

ModellSakPris (eks. mva)
2ME23AC2RBA489NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 3/8" X 1-1/4" Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME21AC2RAY102NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 5/16" x 2-1/2" Lengde PK25

ModellSakPris (eks. mva)
2ME11AC2RAT481NOK
Se detaljer
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 5/16 "x 3" lengde PK25

ModellSakPris (eks. mva)
2ME13AC2RAU622NOK
Se detaljer
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 3/8" X 2-1/4" Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME25AC2RBB-
RFQ
1...456

Dyvelpinner

Dyvelpinner er også kjent som låsepinner / rette pinner. De er maskinert til spesifikke toleranser, noe som gjør dem ideelle for lokalisering, sammenføyning eller innretting av komponenter for å absorbere sidebelastning. Raptor Supplies tilbyr disse pinnene fra merker som Grainger, Eazypower, Richard Manno Co. og mikroplast. Dyvelpinner brukes til romfart, bilindustri, elektriske applikasjoner, verktøy og matriser, prototyping og militære applikasjoner. Disse pinnene kan brukes som en aksel / pivot / hengsel i komponenter for å håndtere hyppig innsetting og fjerning uten forvrengning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom trykkpasning og glidepasning?

  • Et hull som er litt mindre enn pinnediameteren er beregnet for bruk med presspassede pluggstifter, som har en litt overdimensjonert toleranse. På den annen side glir slip-fit ​​pluggstifter lett inn i hullet for å begrense bevegelsen uten å bruke ekstra utstyr.
  • Presstilpassede pluggstifter bør installeres ved hjelp av en arborpresse. Bruk aldri en hammer, da dette kan risikere å skade pinnen og få den til å svikte. Slip-fit ​​pluggstifter er enkle og fleksible å installere for hånd.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?