Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U39080.006.0025 Dowel Pin Standard 1/16 X 1/4 Length, 100PK | AC2QTM 2MA86

APPROVED VENDOR U39080.006.0025 Dowel Pin Standard 1/16 X 1/4 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AC2QTM Modell: U39080.006.0025Cross Ref: 2MA86 / 175L78
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.0626 til 0.0628 "
Dobbel skjærstyrke (kg)800 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter1 / 16 "
Total lengde1 / 4 "
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)400 kg
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.006.0025 Dowel Pin Standard 1/16 X 1/4 Lengde, 100PK
123NOK /pakke