Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 31R200DPSO Dybelstift Legert stål 5/16 X 2 L, 100PK | AF2MPW 6VKD8

APPROVED VENDOR 31R200DPSO Dyvelpinne legert stål 5/16 X 2 L, 100PK

På lager
Vare: AF2MPW Modell: 31R200DPSOKryssref: 6VKD8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 369 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Dia. Toleranse+/-. 0001 "
Diameter0.312 "
Dobbel skjærstyrke (kg)23000
FinishSvart
Lengde Toleranse+/-. 010 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde2"
Rockwell HardnessRC 50 - 58
Enkelt skjærstyrke (kg)11500
Enkelt skjærstyrke (PSI)150000
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 31R200DPSO Dyvelpinne legert stål 5/16 X 2 L, 100PK
1 369 NOK /pakke