Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39080.006.0062 Dyvelpinne Standard 1/16 X 5/8 Lengde, 100PK | AC2QTP 2MA92

APPROVED VENDOR U39080.006.0062 Dowel Pin Standard 1/16 X 5/8 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AC2QTP Modell: U39080.006.0062Kryssreferanse: 2MA92
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
876NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.0626 til 0.0628 "
Dobbel skjærstyrke (kg)800 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter1 / 16 "
Total lengde5 / 8 "
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)400 kg
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0243
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.006.0062 Dowel Pin Standard 1/16 X 5/8 Lengde, 100PK
876NOK /pakke