Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2ME42 Dowel Pin Standard 1/2 X 1-1/2 Length, 10PK | AC2RBL

APPROVED VENDOR 2ME42 dyvelpinne standard 1/2" X 1-1/2" lengde, 10PK

På lager
Vare: AC2RBL Modell: 2ME42
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.5001 til 0.5003 "
Dobbel skjærstyrke (kg)51,000 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter1 / 2 "
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)25,500 kg
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME42 dyvelpinne standard 1/2" X 1-1/2" lengde, 10PK
112NOK /pakke