Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39080.050.0175 Dybelstift Legert stål 1/2 X 1 3/4 Lengde, 5PK | AC2RBM 2ME43

APPROVED VENDOR U39080.050.0175 Dyvelpinne Legert stål 1/2 X 1 3/4 Lengde, 5PK

På lager
Vare: AC2RBM Modell: U39080.050.0175Kryssref: 2ME43 / 175M08
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.5001 til 0.5003 "
Dobbel skjærstyrke (kg)51,000 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter1 / 2 "
Total lengde1.75 "
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)25,500 kg
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2192
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.050.0175 Dyvelpinne Legert stål 1/2 X 1 3/4 Lengde, 5PK
88NOK /pakke