Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 25R75DPSO Dybelstift Legert stål 1/4 X 3/4 L, 100PK | AF2MPL 6VKC9

APPROVED VENDOR 25R75DPSO dyvelpinne legert stål 1/4 X 3/4 L, 100 PK

På lager
Vare: AF2MPL Modell: 25R75DPSOKryssreferanse: 6VKC9
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
727NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Dia. Toleranse+/-. 0001 "
Diameter0.25 "
Dobbel skjærstyrke (kg)14720
FinishSvart
Lengde Toleranse+/-. 010 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessRC 50 - 58
Enkelt skjærstyrke (kg)7360
Enkelt skjærstyrke (PSI)150000
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 25R75DPSO dyvelpinne legert stål 1/4 X 3/4 L, 100 PK
727NOK /pakke