STARRETT Digitale kalipere

Starrett digitale skyvelære brukes til å ta målinger i både metriske og SAE-systemer. Disse enhetene har en lettlest LCD-skjerm. De er tilgjengelige i varianter av karbonfiber og rustfritt stål.

filtre

STARRETT -

Løfter

StilModellPris (eks. mva)
A167-500325NOK
B167-015321NOK
A167-080274NOK
C167-040272NOK
A776A65 687NOK
A776B81 520NOK
A167-060287NOK
A167-090270NOK
A167-220270NOK
A167-025273NOK
A5002BZ-40/100047 668NOK
A776C41 639NOK
A776D71 188NOK
D167-100275NOK
A167-400320NOK
STARRETT -

calipers

StilModellPris (eks. mva)
A563-61 454NOK
B36-124 199NOK
C26-243 704NOK
D37-123 930NOK
E36-246 450NOK
STARRETT -

Digital tykkelse

Starrett digitale skyvelære er designet for å måle indre og ytre avstander til objekter i produksjon, forskning og utvikling og vitenskapelige anlegg. Disse målekaliprene har høy kontrast, lettlest LCD-avlesning for å vise de målte verdiene med nøyaktighet. Starrett-kalipere har tommer/millimeter metrisk konvertering og induksjonstype lineært kodersystem for høy nøyaktighet. De gir IP67-nivå av beskyttelse mot støv, smuss, kjølevæsker og vann som vanligvis finnes i maskineringsverksteder og bilanlegg. Disse målekaliprene har trådløs dataoverføring for overføring av data som er lagret til elektroniske enheter og datamaskiner. De kan overføre dataene til enheter i en rekkevidde på 30 fot uten tap av data. Starrett kalipere har herdet rustfritt stål måleoverflater for å forhindre skade eller slitasje mot slitende stoffer og laboratorieforhold. De har kraftig glide- og stangarrangement for holdbarhet og skyvelås for å låse kaliperen i posisjon for overføring av mål. Disse digitale kaliprene har en oppladbar batteriport for enkel lading av batteriet på stedet.

StilModellSPC-utgangNøyaktighetSakSakKjevedybdeMaterialeOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A799AZ-40/1000Nei+/-0.003"/0.07 mmPlastElektronisk skyvelære4"-0 å 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm28 677NOK
BB5000BZ-24/600Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 24"/0 til 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm27 846NOK
C5002BZ-16/400Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 16"/0 til 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm34 944NOK
D5002BZ-24/600Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 24"/0 til 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm25 131NOK
E798B-6/150 W / SLCJa-PlastElektronisk digital skyvelære1.5 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm6 739NOK
F798B-8/200 W / SLCJa-PlastElektronisk digital skyvelære1.88 "Rustfritt stål0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm7 146NOK
GB5000BZ-40/1000Ja+/-0.003"/0.07 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 40"/0 til 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm35 486NOK
H5006BZ-14/350Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære3.94 "Rustfritt stål0 til 14"/0 til 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm24 358NOK
I798B-12/300 W / SLCJa-PlastElektronisk digital skyvelære2.5 "Rustfritt stål0 til 12"/0 til 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm10 142NOK
STARRETT -

Digital tykkelse

StilModellNøyaktighetSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris (eks. mva)
AEC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mmNei3 126NOK
B798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mmNei4 586NOK
C798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære2.5 "0 til 12"/0 til 300 mmJa10 144NOK
D798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære1.88 "0 til 8"/0 til 200 mmJa6 668NOK
E798A-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære2.5 "0 til 12"/0 til 300 mmNei8 645NOK
F798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mmJa5 724NOK
G798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære1.875 "0 til 8"/0 til 200 mmNei6 141NOK
HEC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronisk digital skyvelære2.5 "0 til 12"/0 til 300 mmNei7 588NOK
I799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronisk skyvelære4"0 å 600mmNei17 019NOK
STARRETT -

calipers

StilModellSakPris (eks. mva)
A79A-4caliper1 251NOK
RFQ
B36-6caliper3 173NOK
C79A-12caliper1 702NOK
DR120A-6Ringkaliper3 829NOK
STARRETT -

Bokstaver

StilModellPris (eks. mva)
AW798B-12/3009 137NOK
BW798B-6/1507 402NOK
CW798B-8/2008 308NOK
STARRETT -

Lang rekkevidde Deep Nib Jaw Digital Caliperch til 24 tommer/0 til 600 mm rekkevidde, Nib Edge

ModellSakPris (eks. mva)
F5005BZ-24/600CU4NQH59 597 NOK
STARRETT -

Solid mutterdeler

ModellSakPris (eks. mva)
83A-4CU4NXD1 337 NOK
STARRETT -

Fjærmutter Caliper

ModellSakPris (eks. mva)
79B-8CU4PAT1 823 NOK
STARRETT -

Utvendig fjærcaliper, 0 tommer til 4 tommer/0 mm til 100 mm, fjær, Quick-Spring-punkter

ModellSakPris (eks. mva)
79B-4CU4NXP1 178 NOK
STARRETT -

Fjærmutter Caliper

ModellSakPris (eks. mva)
79B-6CU4PAR1 221 NOK
STARRETT -

Elektronisk skyvelære med Output Inch Case

ModellSakPris (eks. mva)
B5000BZ-20/500CU4MVC32 497 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?