Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 798B-6/150 Elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer | AE6NAW 5UAT7 / 12521

STARRETT 798B-6/150 elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer

På lager
Vare: AE6NAW Modell: 798B-6/150Kryssreferanse: 5UAT7 / 12521
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
5 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital skyvelære
Nøyaktighet+/-0.001"/0.03 mm
KalibreringssertifikatNei
SakPlast
IP Rating67
Kjevedybde1.5 "
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 6"/0 til 150 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris
STARRETT EC799A-12/300 Elektronisk digital tykkelse 0 til 12 tommer | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronisk digital skyvelære2.5 "0 til 12"/0 til 300 mmNei7 284 NOK
STARRETT EC799A-6/150 Elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mmNei3 073 NOK
STARRETT 799AZ-24/600 Elektronisk tykkelse 24 tommer | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronisk skyvelære4"0 å 600mmNei16 339 NOK
STARRETT 798B-8/200 elektronisk digital skyvelære 0 til 8 tommer | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære1.88 "0 til 8"/0 til 200 mmJa6 442 NOK
STARRETT 798B-12/300 Elektronisk digital skyvelære 0 til 12 tommer | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære2.5 "0 til 12"/0 til 300 mmJa10 178 NOK
STARRETT 798A-6/150 elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mmNei4 410 NOK
STARRETT 798A-8/200 Elektronisk digital skyvelære 0 til 8 tommer | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære1.875 "0 til 8"/0 til 200 mmNei5 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 798B-6/150 elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer
5 495 NOK / enhet