Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 798A-6/150 elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer | AE9ZMT 6PCN2 / 20798

STARRETT 798A-6/150 elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer

På lager
Vare: AE9ZMT Modell: 798A-6/150Kryssref.: 6PCN2 / 20798

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 410 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital skyvelære
Nøyaktighet+/-0.001"/0.03 mm
KalibreringssertifikatNei
SakPlast
IP Rating67
Kjevedybde1.5 "
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 6"/0 til 150 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 798A-6/150 elektronisk skyvelære har en lettlest LCD-avlesning med høy kontrast, og nullstilling, strøm og tommer/mm kontrollknapper. Den har en strømlinjeformet kropp i rustfritt stål og IP67-beskyttelsesnivå mot kjølevæsker, vann, spon, støv og skitt.
    • Denne Starrett-kaliperen oppfyller og overgår DIN 862-standardene og har et måleområde på 0 - 6 tommer (0 - 150 mm) med en nøyaktighet på +/- 0.001 tommer (0.03 mm) og 0.0005 tommer (0.01 mm) oppløsning.
    • Den kan slå seg av automatisk etter 30 minutter når den ikke er i drift og beholder den siste måleposisjonen.
    • Denne digitale caliperen fra Starrett har et finjustert tommelhjul for nøyaktig måling og en integrert dybdestang for uttrekkbar dybdemåling. Den har et lineært kodersystem av induksjonstype som minimerer feil i bevegelsesoverføring.

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris
STARRETT EC799A-12/300 Elektronisk digital tykkelse 0 til 12 tommer | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronisk digital skyvelære2.5 "0 til 12"/0 til 300 mmNei7 284 NOK
STARRETT EC799A-6/150 Elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mmNei3 073 NOK
STARRETT 799AZ-24/600 Elektronisk tykkelse 24 tommer | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronisk skyvelære4"0 å 600mmNei16 339 NOK
STARRETT 798B-6/150 Elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mmJa5 495 NOK
STARRETT 798B-8/200 elektronisk digital skyvelære 0 til 8 tommer | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære1.88 "0 til 8"/0 til 200 mmJa6 442 NOK
STARRETT 798B-12/300 Elektronisk digital skyvelære 0 til 12 tommer | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære2.5 "0 til 12"/0 til 300 mmJa10 178 NOK
STARRETT 798A-8/200 Elektronisk digital skyvelære 0 til 8 tommer | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære1.875 "0 til 8"/0 til 200 mmNei5 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 798A-6/150 elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer
4 410 NOK / enhet