Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 798A-12/300 elektronisk digital skyvelære 0 til 12 tommer | AE9ZMV 6PCN4 / 20800

STARRETT 798A-12/300 elektronisk digital skyvelære 0 til 12 tommer

På lager
Vare: AE9ZMV Modell: 798A-12/300Kryssref.: 6PCN4 / 20800
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
8 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital skyvelære
Nøyaktighet+/-0.001"/0.03 mm
KalibreringssertifikatNei
SakPlast
IP Rating67
Kjevedybde2.5 "
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 12"/0 til 300 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)43.69
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Starrett 798A-12/300 elektronisk digital skyvelære er designet for nøyaktig måling av indre og ytre diametre eller avstander til objekter i vitenskapelige og produksjonsanlegg.

Egenskaper:

  • Starrett elektronisk digital skyvelære 798A-12/300 har en lettlest LCD-avlesning med høykontrast og nullstilling, strøm og tommer/mm kontrollknapper.
  • Den leveres med et plastdeksel for å sikre riktig oppbevaring.
  • Denne enheten har et lineært kodersystem av induksjonstype for høy nøyaktighet.
  • Den gir IP67-klassifisert beskyttelse mot støv, smuss, kjølevæsker og vann som vanligvis finnes i maskinverksteder og bilanlegg.
  • Denne modellen har trådløs dataoverføring for overføring av data som er lagret til elektroniske enheter og datamaskiner.
  • Den kan overføre data til enheter i en rekkevidde på 30 fot uten tap av data.
  • Kaliperen har herdede rustfrie måleoverflater for å forhindre skade eller slitasje mot slitende stoffer og laboratorieforhold.
  • Den tilbyr et måleområde på 0 - 12 tommer (0 - 300 mm) med en nøyaktighet på +/- 0.001 tommer (0.03 mm) og 0.0005 tommer (0.01 mm) oppløsning.
  • Produktet kan slås av automatisk etter 30 minutter når det ikke er i bruk.
  • Den leveres med en kraftig glide- og stangarrangement for holdbarhet.
  • Skyvelåsen er ideell for å låse skyvelæret på plass for overføring av mål.
  • Enheten har en oppladbar batteriport for enkel lading av batteriet på stedet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Starrett PT22431 Dybdefeste: Den kobles enkelt til dybdestangenden eller målekjever på verktøyet ved å bruke bare en skrue og tillater vinkelrett innføring i hull/spor. Denne enheten brukes til å måle dybden på arbeidsstykket.
  • Starrett PT26151 Avstandsfeste: Dette senteravstandsfestet har koniske punkter og brukes til å måle senteravstanden mellom senterstansede steder eller hull på arbeidsstykkene.

Standarder og godkjenninger:

  • DIN 862

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor nøyaktige er digitale skyvelære?

A. Digitale skyvelære er svært nøyaktige instrumenter som er avgjørende for å ta målinger i laboratorier og vitenskapelige fasiliteter. Disse digitale skyvelærene er nøyaktige opptil 0.0005 tommer av arbeidsstykkets innvendige og utvendige diameter og dybde. I tillegg kan disse instrumentene også konvertere den målte verdien til ønsket enhetssystem.

Q. Hva er toleranseverdien for digitale skyvelære?

A. 0.002 tommer.

Sp. Hvilke mål kan fås fra skyvelære?

A. Gjenstandstykkelse, utvendig diameter, trinnavstand, innvendig diameter og hulldybde.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Starrett digitale skyvelære?

A.

  • Starrett skyvelære har et bevegelig glidearrangement for å måle avstandene mellom objektet.
  • Kjevene til disse skyvelærene plasseres i objekthulen og flyttes til begge kjevene treffer arbeidsstykkets kanter.
  • Skyvelåsen er aktivert for å låse glideren på plass for å observere den målte avlesningen.
  • Digitale skyvelære kan ta nøyaktige målinger ved hjelp av en rekke kapasitanssensorer som går langs lengden av strålen til skyvelæret.

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris
STARRETT EC799A-12/300 Elektronisk digital tykkelse 0 til 12 tommer | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronisk digital skyvelære2.5 "0 til 12"/0 til 300 mmNei7 284 NOK
STARRETT EC799A-6/150 Elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mmNei3 073 NOK
STARRETT 799AZ-24/600 Elektronisk tykkelse 24 tommer | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronisk skyvelære4"0 å 600mmNei16 339 NOK
STARRETT 798B-6/150 Elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mmJa5 495 NOK
STARRETT 798B-8/200 elektronisk digital skyvelære 0 til 8 tommer | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære1.88 "0 til 8"/0 til 200 mmJa6 442 NOK
STARRETT 798B-12/300 Elektronisk digital skyvelære 0 til 12 tommer | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære2.5 "0 til 12"/0 til 300 mmJa10 178 NOK
STARRETT 798A-6/150 elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mmNei4 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 798A-12/300 elektronisk digital skyvelære 0 til 12 tommer
8 299 NOK / enhet