BINKS Konvensjonelle sprøytepistoler

Har væskepassasjer i rustfritt stål designet for vannbårne materialer; brukes til å spraye lim, epoksy og slipevæsker. Utstyrt med et buet ergonomisk håndtak for å forbedre operatørkontroll, balanse og spraykvalitet samtidig som tretthet reduseres. Høyt utløserdreiepunkt for maksimal væskestrømningsevne

filtre

BINKS -

Siphon Delivery konvensjonell sprøytepistol

StilModellluft~~POS=TRUNCDysestørrelseMønsterstørrelsePris (eks. mva)
A6100-1808-911.5 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "14 532NOK
B98-265012.1 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10.5 "8 457NOK
C6530-0000-114.0 cfm @ 50 psi0.128 "/ 3.3 mm-5 487NOK
BINKS -

Konvensjonelle sprøytepistoler

StilModellluft~~POS=TRUNCSakDysestørrelseMønsterstørrelsePris (eks. mva)
A98-3161-Konvensjonell sprøytepistol--4 535NOK
RFQ
B7042-6931-4-spray Gun--5 735NOK
RFQ
C2101-4307-55.0 cfm @ 50 psiKonvensjonell sprøytepistol0.070 "/ 1.8 mm10 "7 713NOK
C2101-5111-514.1 cfm @ 50 psiKonvensjonell sprøytepistol0.110 "/ 2.8 mm12 "7 864NOK
C2101-2800-714.3 cfm @ 50 psiKonvensjonell sprøytepistol0.046 "/ 1.2 mm14 "6 669NOK
C2101-4308-215.4 cfm @ 50 psiKonvensjonell sprøytepistol0.070 "/ 1.8 mm11 "8 396NOK
BINKS -

Konvensjonell sprøytepistol Medium tyngdekraft 4 oz.

ModellSakPris (eks. mva)
1466-12LV-B1SAG2WAM10 446 NOK
BINKS -

Trykk sprøytepistol sett 0.046in / 1.2mm

ModellSakPris (eks. mva)
98-1067AB4PJV18 475 NOK
BINKS -

Konvensjonelt sprøytepistol middels trykk

ModellSakPris (eks. mva)
2465-14LV-23S0AG2WAJ12 155 NOK
BINKS -

Konvensjonell sprøytepistol Medium tyngdekraft 30 oz

ModellSakPris (eks. mva)
2466-14LV-23SGAG2WAK12 578 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?