Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BINKS 1466-12LV-B1S Konvensjonell sprøytepistol Medium Gravity 4 Oz. | AG2WAM 32KL82

BINKS 1466-12LV-B1S Konvensjonell sprøytepistol Medium Gravity 4 Oz.

På lager
Vare: AG2WAM Modell: 1466-12LV-B1SKryssref: 32KL82
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
9 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvensjonell sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC7.8 CFM @ 30 PSI
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet4 oz.
VæskehastighetMedium
VæsketilførselstypeGravity
Dysestørrelse0.045 "/ 1.2 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeMedium
Mønsterstørrelse4 "til 6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8424209000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BINKS 1466-12LV-B1S Konvensjonell sprøytepistol Medium Gravity 4 Oz.
9 115 NOK / enhet