Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BINKS 6100-1808-9 Siphon sprøytepistol 0.070in / 1.8mm | AE2NJQ 4YP08

BINKS 6100-1808-9 sifonsprøytepistol 0.070 tommer/1.8 mm

På lager
Vare: AE2NJQ Modell: 6100-1808-9Kryssreferanse: 4YP08
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
14 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvensjonell sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC11.5 cfm @ 50 psi
Luftinntak1 / 4 "
VæskehastighetMiddels til rask
Væsketilførselstypehevert
Dysestørrelse0.070 "/ 1.8 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeVeldig lav til middels
Mønsterstørrelse10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDysestørrelseMønsterstørrelsePris
BINKS 6530-0000-1 Siphon sprøytepistol 0.128in / 3.3mm | AB4PJT 1ZLA7 6530-0000-114.0 cfm @ 50 psi0.128 "/ 3.3 mm-5 487 NOK
BINKS 98-2650 Siphon sprøytepistol 0.070in / 1.8mm | AC3HKT 2TKP1 98-265012.1 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10.5 "8 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BINKS 6100-1808-9 sifonsprøytepistol 0.070 tommer/1.8 mm
14 532 NOK / enhet