Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BINKS 6530-0000-1 Siphon sprøytepistol 0.128in / 3.3mm | AB4PJT 1ZLA7

BINKS 6530-0000-1 sifonsprøytepistol 0.128 tommer/3.3 mm

På lager
Vare: AB4PJT Modell: 6530-0000-1Kryssreferanse: 1ZLA7
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
4 831 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvensjonell sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC14.0 cfm @ 50 psi
Luftinntak1 / 4 "
VæskehastighetRask
Væsketilførselstypehevert
Dysestørrelse0.128 "/ 3.3 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDysestørrelseMønsterstørrelsePris
BINKS 98-2650 Siphon sprøytepistol 0.070in / 1.8mm | AC3HKT 2TKP1 98-265012.1 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10.5 "7 513 NOK
BINKS 6100-1808-9 Siphon sprøytepistol 0.070in / 1.8mm | AE2NJQ 4YP08 6100-1808-911.5 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "12 679 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BINKS 6530-0000-1 sifonsprøytepistol 0.128 tommer/3.3 mm
4 831 NOK / enhet