Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BINKS 98-2650 Siphon sprøytepistol 0.070in / 1.8mm | AC3HKT 2TKP1

BINKS 98-2650 Sifonsprøytepistol 0.070in/1.8mm

På lager
Vare: AC3HKT Modell: 98-2650Kryssreferanse: 2TKP1
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
8 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvensjonell sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC12.1 cfm @ 50 psi
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet1 kvt.
VæskehastighetMedium
Væsketilførselstypehevert
Dysestørrelse0.070 "/ 1.8 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeLav til middels
Mønsterstørrelse10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.467
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDysestørrelseMønsterstørrelsePris
BINKS 6530-0000-1 Siphon sprøytepistol 0.128in / 3.3mm | AB4PJT 1ZLA7 6530-0000-114.0 cfm @ 50 psi0.128 "/ 3.3 mm-5 487 NOK
BINKS 6100-1808-9 Siphon sprøytepistol 0.070in / 1.8mm | AE2NJQ 4YP08 6100-1808-911.5 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "14 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BINKS 98-2650 Sifonsprøytepistol 0.070in/1.8mm
8 457 NOK / enhet