MARATHON MOTORER 056H17T2017 Y360 vektormotor | AJ2KXM LM24264

MARATHON MOTORS 056H17T2017 Y360 vektormotor

På lager
Vare: AJ2KXM Modell: 056H17T2017Kryssref: LM24264

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivende (C)40
MonteringF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet74%
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning1.8 / .9
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseH
kW0.37
MonteringC-Face Stiv
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)20.47
Skipets lengde (cm)31.6
Skipets bredde (cm)23.19
HS kode8501514040

Produktdetaljer:

    • Starttype: KUN INVERTER
    • KVA-kode: N
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 1000: 1

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringBaseMaks. HastighetMotorkabinettdesignMotorens monteringsposisjonMonteringMonteringsposisjonPris
MARATHON MOTORER 182THFW7729 Vector Motor 3 Hk 9 Feet-lb. 230/460v | AD6NZA 46N453 / Y1999 182THFW7729--Bolt På4200 RPMHelt lukket viftekjøltHorisontalAnsikt / baseHorisontal15 487 NOK
MARATHON MOTORER 184THFW7726 Vector Motor 5 Hk 15 Feet-lb. 230/460v | AD6NZB 46N457 / Y1372 184THFW7726--Bolt På4200 RPMHelt lukket viftekjøltHorisontalAnsikt / baseHorisontal16 945 NOK
MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hk 230/460 V | AE6KKG 5THX1 / Y366 145THTR5329--Avtagbart5400 RPMHelt lukket ikke-ventilertHele vinkelenAnsikt / baseHorisontal eller Vertikal8 796 NOK
MARATHON MOTORER 145THFR5329 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KKH LM25962 145THFR5329--Avtagbart4000 RPMHelt lukket viftekjøltHele vinkelenAnsikt / baseHorisontal eller Vertikal11 787 NOK
MARATHON MOTORER 213THFW7726 Vector Motor 22.3 Lb-ft 7.5 Hk 230/460 V | AE6KKK 5THX6 / Y994 213THFW7726--Avtagbart4000 RPMHelt lukket viftekjøltHele vinkelenAnsikt / baseHorisontal eller Vertikal38 623 NOK
MARATHON MOTORS 215THFW7726 Vector Motor 30.0 Lb-ft 10 Hp 230/460 V | AE6KKL 5THX7 / Y996 215THFW7726--Avtagbart4000 RPMHelt lukket viftekjøltHele vinkelenAnsikt / baseHorisontal eller Vertikal29 930 NOK
MARATHON MOTORER 056H17F2021 Y364 vektormotor | AJ2KWF 5THX0 / Y364 056H17F20210.75F3----C-Face Stiv-7 101 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17T2017 Y360 vektormotor
7 665 NOK / enhet