MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hk 230/460 V | AE6KKG 5THX1 / Y366

MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vektormotor 4.5 Lb-ft 1.5 Hk 230/460 V

På lager
Vare: AE6KKG Modell: 145THTR5329Kryssref: 5THX1 / Y366

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
BaseAvtagbart
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEPACT
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Encoder er akseptabeltNei
FinishSvart
Frame145TC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.8/2.4
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseH
IsolasjonsfunksjonPatentert MAX GUARD
Maks. Driftsfrekvens120 Hz
Maks. Hastighet5400 RPM
MotorapplikasjonKran
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt1755
NEMA designA
Nominell effektivitet0.855
Total lengde13.5 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Hastighetsområde1000: 1 CT
Termisk beskyttelsenone
moment~~POS=TRUNC4.5 lb.-ft.
Spenning230/460
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)40.18
Skipets bredde (cm)31.9
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringBaseMaks. HastighetMotorkabinettdesignMotorens monteringsposisjonMonteringMonteringsposisjonPris
MARATHON MOTORER 182THFW7729 Vector Motor 3 Hk 9 Feet-lb. 230/460v | AD6NZA 46N453 / Y1999 182THFW7729--Bolt På4200 RPMHelt lukket viftekjøltHorisontalAnsikt / baseHorisontal15 487 NOK
MARATHON MOTORER 184THFW7726 Vector Motor 5 Hk 15 Feet-lb. 230/460v | AD6NZB 46N457 / Y1372 184THFW7726--Bolt På4200 RPMHelt lukket viftekjøltHorisontalAnsikt / baseHorisontal16 945 NOK
MARATHON MOTORER 145THFR5329 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KKH LM25962 145THFR5329--Avtagbart4000 RPMHelt lukket viftekjøltHele vinkelenAnsikt / baseHorisontal eller Vertikal11 787 NOK
MARATHON MOTORER 213THFW7726 Vector Motor 22.3 Lb-ft 7.5 Hk 230/460 V | AE6KKK 5THX6 / Y994 213THFW7726--Avtagbart4000 RPMHelt lukket viftekjøltHele vinkelenAnsikt / baseHorisontal eller Vertikal38 623 NOK
MARATHON MOTORS 215THFW7726 Vector Motor 30.0 Lb-ft 10 Hp 230/460 V | AE6KKL 5THX7 / Y996 215THFW7726--Avtagbart4000 RPMHelt lukket viftekjøltHele vinkelenAnsikt / baseHorisontal eller Vertikal29 930 NOK
MARATHON MOTORER 056H17F2021 Y364 vektormotor | AJ2KWF 5THX0 / Y364 056H17F20210.75F3----C-Face Stiv-7 101 NOK
MARATHON MOTORER 056H17T2017 Y360 vektormotor | AJ2KXM LM24264 056H17T20170.37F3----C-Face Stiv-7 665 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vektormotor 4.5 Lb-ft 1.5 Hk 230/460 V
8 796 NOK / enhet