MARATHON MOTORS 215THFW7726 Vector Motor 30.0 Lb-ft 10 Hp 230/460 V | AE6KKL 5THX7 / Y996

MARATHON MOTORS 215THFW7726 Vector Motor 30.0 Lb-ft 10 Hk 230/460 V

På lager
Vare: AE6KKL Modell: 215THFW7726Kryssref: 5THX7 / Y996

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
BaseAvtagbart
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEPACT
KabinettHelt lukket viftekjølt
Encoder er akseptabeltNei
FinishSvart
Frame215TC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning27.6/13.8
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseH
IsolasjonsfunksjonPatentert MAX GUARD
Maks. Driftsfrekvens120 Hz
Maks. Hastighet4000 RPM
MotorapplikasjonKran
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt1770
NEMA designB
Nominell effektivitet0.91
Total lengde22.25 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.125 "
Hastighetsområde20: 1 CT
Termisk beskyttelsenone
moment~~POS=TRUNC30.0 lb.-ft.
Spenning230/460
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.9
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringBaseMaks. HastighetMotorkabinettdesignMotorens monteringsposisjonMonteringMonteringsposisjonPris
MARATHON MOTORER 182THFW7729 Vector Motor 3 Hk 9 Feet-lb. 230/460v | AD6NZA 46N453 / Y1999 182THFW7729--Bolt På4200 RPMHelt lukket viftekjøltHorisontalAnsikt / baseHorisontal14 762 NOK
MARATHON MOTORER 184THFW7726 Vector Motor 5 Hk 15 Feet-lb. 230/460v | AD6NZB 46N457 / Y1372 184THFW7726--Bolt På4200 RPMHelt lukket viftekjøltHorisontalAnsikt / baseHorisontal16 178 NOK
MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hk 230/460 V | AE6KKG 5THX1 / Y366 145THTR5329--Avtagbart5400 RPMHelt lukket ikke-ventilertHele vinkelenAnsikt / baseHorisontal eller Vertikal8 108 NOK
MARATHON MOTORER 145THFR5329 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KKH LM25962 145THFR5329--Avtagbart4000 RPMHelt lukket viftekjøltHele vinkelenAnsikt / baseHorisontal eller Vertikal10 849 NOK
MARATHON MOTORER 213THFW7726 Vector Motor 22.3 Lb-ft 7.5 Hk 230/460 V | AE6KKK 5THX6 / Y994 213THFW7726--Avtagbart4000 RPMHelt lukket viftekjøltHele vinkelenAnsikt / baseHorisontal eller Vertikal43 348 NOK
MARATHON MOTORER 056H17F2021 Y364 vektormotor | AJ2KWF 5THX0 / Y364 056H17F20210.75F3----C-Face Stiv-6 609 NOK
MARATHON MOTORER 056H17T2017 Y360 vektormotor | AJ2KXM LM24264 056H17T20170.37F3----C-Face Stiv-7 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 215THFW7726 Vector Motor 30.0 Lb-ft 10 Hk 230/460 V
27 531 NOK / enhet