Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BINKS 2465-14LV-23S0 Konvensjonell sprøytepistol Medium Press | AG2WAJ 32KL79

BINKS 2465-14LV-23S0 Konvensjonell sprøytepistol middels trykk

På lager
Vare: AG2WAJ Modell: 2465-14LV-23S0Kryssref: 32KL79
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
12 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvensjonell sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC10.6 CFM @ 30 PSI
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet0 oz.
VæskehastighetMedium
VæsketilførselstypeTrykk
Dysestørrelse0.055 "/ 1.4 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeMedium
Mønsterstørrelse8 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8424209000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BINKS 2465-14LV-23S0 Konvensjonell sprøytepistol middels trykk
12 155 NOK / enhet