Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BINKS 2466-14LV-23SG Konvensjonell sprøytepistol Medium Gravity 30 Oz | AG2WAK 32KL80

BINKS 2466-14LV-23SG Konvensjonell sprøytepistol Medium Gravity 30 Oz

På lager
Vare: AG2WAK Modell: 2466-14LV-23SGKryssref: 32KL80
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
12 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvensjonell sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC10.6 CFM @ 30 PSI
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet30 oz.
VæskehastighetMedium
VæsketilførselstypeGravity
Dysestørrelse0.055 "/ 1.4 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeMedium
Mønsterstørrelse8 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8424209000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BINKS 2466-14LV-23SG Konvensjonell sprøytepistol Medium Gravity 30 Oz
12 578 NOK / enhet