BINKS 98-1067 trykksprøytepistolsett 0.046in / 1.2mm | AB4PJV 1ZLA9

BINKS 98-1067 Trykksprøytepistolsett 0.046 tommer / 1.2 mm

På lager
Vare: AB4PJV Modell: 98-1067Kryssreferanse: 1ZLA9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 475 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvensjonelt sprøytepistolsett
luft~~POS=TRUNC14.3 cfm @ 50 psi
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet2 kvt.
VæskehastighetMiddels til rask
VæsketilførselstypeTrykk
Dysestørrelse0.046 "/ 1.2 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeLav til middels
Mønsterstørrelse14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1985
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BINKS 98-1067 Trykksprøytepistolsett 0.046 tommer / 1.2 mm
18 475 NOK / enhet