Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BINKS 2101-4307-5 Konvensjonell sprøytepistol sifon 0.070 tommer | AF6NRY 19ZF50

BINKS 2101-4307-5 konvensjonell sprøytepistol sifon 0.070 tommer

På lager
Vare: AF6NRY Modell: 2101-4307-5Kryssreferanse: 19ZF50
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
7 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvensjonell sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC5.0 cfm @ 50 psi
Luftinntak1 / 4 "
VæskehastighetMedium
Væsketilførselstypehevert
Dysestørrelse0.070 "/ 1.8 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeLav til middels
Mønsterstørrelse10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8424209000

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCSakDysestørrelseMønsterstørrelsePris
BINKS 2101-4308-2 Konvensjonell sprøytepistoltrykk 0.070 tommer | AF6NRW 19ZF48 2101-4308-215.4 cfm @ 50 psiKonvensjonell sprøytepistol0.070 "/ 1.8 mm11 "8 396 NOK
BINKS 2101-5111-5 Konvensjonell sprøytepistoltrykk 0.110 tommer | AF6NRX 19ZF49 2101-5111-514.1 cfm @ 50 psiKonvensjonell sprøytepistol0.110 "/ 2.8 mm12 "7 864 NOK
BINKS 2101-2800-7 Konvensjonell sprøytepistoltrykk 0.046 tommer | AF6NRZ 19ZF51 2101-2800-714.3 cfm @ 50 psiKonvensjonell sprøytepistol0.046 "/ 1.2 mm14 "6 669 NOK
BINKS 98-3161 konvensjonell sprøytepistol, 11 tommers mønsterstørrelse, 1 Qt kopp kapasitet, 12.0 Cfm, 40 PSI, sifon | CN9MXK 2TKN7 98-3161-Konvensjonell sprøytepistol--4 535 NOK
RFQ
BINKS 7042-6931-4 Gravity Feed Spray Gun | CN9MXL 33H156 7042-6931-4-spray Gun--5 735 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BINKS 2101-4307-5 konvensjonell sprøytepistol sifon 0.070 tommer
7 713 NOK / enhet