REIKU Conduit

Korrugerte polyamidledninger som brukes til å beskytte kabler eller ledninger mot drivstoff, mineraloljer, syrer og baser. Tilgjengelig i 13/16 til 3-1 / 4 tommer nominelle ytre diameteralternativer

filtre

REIKU -

Conduit

StilModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)pk. Antall.
APARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "32 888NOK 50
APARAB-29G-101-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "4 100NOK 1
APARAB-36G1-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "27 962NOK 30
APARAB-36G-101-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "5 817NOK 1
APARAB-36G-51-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "2 829NOK 1
APARAB-52G2.031 "2-15 / 32 "1 / 32 "55 425NOK 30
APARAB-52G-102.031 "2-15 / 32 "1 / 32 "11 157NOK 1
APARAB-52G-52.031 "2-15 / 32 "1 / 32 "5 595NOK 1
APARAB-70G2.75 "3.25 "11 / 64 "91 525NOK 30
BPARAB-70G-102.75 "3.25 "11 / 64 "18 250NOK 1
APARAB-70G-52.75 "3.25 "11 / 64 "9 186NOK 1
APARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "25 915NOK 50
APARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "25 915NOK 50
APARAB-23G-107 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "3 242NOK 1
CPARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "16 216NOK 50

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?