REIKU PARAB-36G ledning 98 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAE 30PR20

REIKU PARAB-36G rør 98 fot handelsstørrelse 39-31/32 tommer

På lager
Vare: AF9QAE Modell: PARAB-36GKryssref.: 30PR20

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 962 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConduit
Grunnleggende materialeIkke-metallisk
Inne i Dia.1-13 / 32 "
MaterialePolyamid 12
Nominell lengde98 ft.
Nominell utenfor dia.1-41 / 64 "
Handelsstørrelse39-31 / 32 "
typenFleksibel
Veggtykkelse5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0787
Skipets høyde (cm)30.02
Skipets lengde (cm)75.01
Skipets bredde (cm)75.01
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

Reiku PARAB-36G-rør beskytter elektriske ledninger og kabler mot fuktighet, støv og mekanisk skade. Denne kanalen sikrer sikker og pålitelig overføring av elektriske signaler og strøm. Den er ideell for olje og gass, konstruksjon og produksjonsanlegg.

Egenskaper:

  • Den har en kontinuerlig fleksibel design for slitestyrke og enkel installasjon.
  • Denne Reiku PARAB-36G (30PR20) korrugerte rørfittingen har en selvslukkende egenskap, noe som gir ekstra sikkerhet i tilfelle brannhendelser.
  • Den har polyamid 12-konstruksjon for slitestyrke.
  • Denne ledningen tåler temperaturer fra -40 til 185 grader F.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilket temperaturområde tåler denne kanalen?

A. Denne kanalen tåler temperaturer fra -40 til 185 grader F.

Sp. Tillater Reiku PARAB-36G-rør tilpasset kutting?

A. Ja, denne ledningen kan enkelt kuttes til spesifikke lengder med standard skjæreverktøy. Fleksibiliteten tillater skreddersydde installasjoner for å imøtekomme forskjellige ledningsoppsett og konfigurasjoner i industri- og bilmiljøer.

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.Veggtykkelsepk. Antall.Pris
REIKU PARAB-17F kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "5016 216 NOK
REIKU PARAB-23F kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "5025 915 NOK
REIKU PARAB-23G kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "5025 915 NOK
REIKU PARAB-23G-10 kanal 32 fot handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "13 242 NOK
REIKU PARAB-29G kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "5032 888 NOK
REIKU PARAB-29G-10 kanal 32 fot handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "14 100 NOK
REIKU PARAB-36G-10 kanal 32 fot handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAF 30PR21 PARAB-36G-101-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "15 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PARAB-36G rør 98 fot handelsstørrelse 39-31/32 tommer
27 962 NOK /pakke