REIKU PARAB-29G-10 kanal 32 fot handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAD 30PR15

REIKU PARAB-29G-10 ledning 32 fot handelsstørrelse 39-31/32 tommer

På lager
Vare: AF9QAD Modell: PARAB-29G-10Kryssref.: 30PR15

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 100 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConduit
Grunnleggende materialeIkke-metallisk
Inne i Dia.1-7 / 64 "
MaterialePolyamid 12
Nominell lengde32 ft.
Nominell utenfor dia.1-21 / 64 "
Handelsstørrelse39-31 / 32 "
typenFleksibel
Veggtykkelse11 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)49.02
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Motstår alkohol, fett, mineralolje, dieselolje, bensin

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.Veggtykkelsepk. Antall.Pris
REIKU PARAB-17F kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "5016 216 NOK
REIKU PARAB-23F kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "5025 915 NOK
REIKU PARAB-23G kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "5025 915 NOK
REIKU PARAB-23G-10 kanal 32 fot handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "13 242 NOK
REIKU PARAB-29G kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "5032 888 NOK
REIKU PARAB-36G ledning 98 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAE 30PR20 PARAB-36G1-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "3027 962 NOK
REIKU PARAB-36G-10 kanal 32 fot handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAF 30PR21 PARAB-36G-101-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "15 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PARAB-29G-10 ledning 32 fot handelsstørrelse 39-31/32 tommer
4 100 NOK / enhet