Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PARAB-23G-10 kanal 32 fot handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAB 30PR09

REIKU PARAB-23G-10 ledning 32 fot handelsstørrelse 39-31/32 tommer

På lager
Vare: AF9QAB Modell: PARAB-23G-10Kryssref.: 30PR09
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
3 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConduit
Grunnleggende materialeIkke-metallisk
Inne i Dia.7 / 8 "
MaterialePolyamid 12
Nominell lengde32 ft.
Nominell utenfor dia.1-7 / 64 "
Handelsstørrelse39-31 / 32 "
typenFleksibel
Veggtykkelse5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.972
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Motstår alkohol, fett, mineralolje, dieselolje, bensin

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.Veggtykkelsepk. Antall.Pris
REIKU PARAB-17F kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "5016 216 NOK
REIKU PARAB-23F kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "5025 915 NOK
REIKU PARAB-23G kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "5025 915 NOK
REIKU PARAB-29G kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "5032 888 NOK
REIKU PARAB-29G-10 kanal 32 fot handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "14 100 NOK
REIKU PARAB-36G ledning 98 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAE 30PR20 PARAB-36G1-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "3027 962 NOK
REIKU PARAB-36G-10 kanal 32 fot handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAF 30PR21 PARAB-36G-101-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "15 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PARAB-23G-10 ledning 32 fot handelsstørrelse 39-31/32 tommer
3 242 NOK / enhet