Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FULHAM T1M1UNV150P100C LED-driver, 120 til 277 VAC, 50 til 150 VDC, 500 til 1500mA, 100W | CP6GMJ 162D76

FULHAM T1M1UNV150P100C LED-driver, 120 til 277 VAC, 50 til 150 VDC, 500 til 1500mA, 100W

På lager
Vare: CP6GMJ Modell: T1M1UNV150P100CKryssreferanse: 162D76

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLed driver

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FULHAM T1M1UNV105P-40E LED-driver, 120 til 277 VAC, 10 til 57 VDC, 250 til 1050mA, 40W | CP6GMD 162D70 T1M1UNV105P-40E805NOK
FULHAM T1M1UNV105P-60E LED-driver, 120 til 277 VAC, 10 til 57 VDC, 250 til 1050mA, 60W | CP6GME 162D71 T1M1UNV105P-60E913NOK
FULHAM T1M1UNV105P-60F LED-driver, 120 til 277 VAC, 10 til 57 VDC, 250 til 1050mA, 60W | CP6GMF 162D72 T1M1UNV105P-60F883NOK
FULHAM T1M1UNV210P60L LED-driver, 120 til 277 VAC, 10 til 57 VDC, 500 til 2100mA, 60W | CP6GMG 162D74 T1M1UNV210P60L1 184 NOK
FULHAM T1M1UNV240P-96L LED-driver, 120 til 277 VAC, 30 til 56 VDC, 700 til 2400mA, 96W | CP6GMH 162D75 T1M1UNV240P-96L1 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FULHAM T1M1UNV150P100C LED-driver, 120 til 277 VAC, 50 til 150 VDC, 500 til 1500mA, 100W
1 450 NOK / enhet