FULHAM

Fulham ble grunnlagt i 1994 og produserer LED-moduler og -drivere, elektroniske fluorescerende forkoblinger, nødlyssystemer og lamper. Selskapet har hovedkontor i Hawthorne, California, USA. Les mer

filtre

Belysning

Om FULHAM

Fulhams omfattende katalog inkluderer nødutgangslys, elektroniske ballaster og utgangsskilt. Merkets nødutgangslys er plassert i et hvitt termoplasthus for å motstå korrosjon og gi holdbarhet. De består av to LED/glødelamper som lyser i opptil 90 minutter i nødssituasjoner. Fulhams elektroniske forkoblinger regulere elektrisk strøm til lamper ved å konvertere dem fra AC til DC. De kan håndtere kalde temperaturer godt og kan starte ved temperaturer så lave som -20 grader F.
Velg mellom et bredt utvalg av nødutgangslys og elektroniske forkoblinger på Raptor Supplies, en autorisert distributør av Fulham.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Fulham MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton-, General Electric- og Woodhead-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Fulham-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Fulham-produktene er små til store i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

DALI Constant Current Range Drivere

De har avansert teknologi, med en 16-nivås strømutgangsjustering kontrollert via en ekstern DIP-bryter, og gir presise og tilpassbare belysningsløsninger. Disse range-driverne har en...Les meg 

PONY innendørs drivere

De har total harmonisk forvrengning (THD) mindre enn 10 %, noe som sikrer høykvalitets kraftuttak og eksepsjonell effektfaktor større enn 0.95 for effektiv energiutnyttelse. Disse inngangsdriverne har...Les meg 

Vizion Standard LED-moduler

Disse LED-modulene er egnet for ekstra flate armaturer med minimal bakgrunnsbelyst avstand, og tilbyr designfleksibilitet og plassbesparende løsninger. De tilbyr optimert varmespredning, noe som sikrer effektivitet...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lysstyrkenivået til Fulham Vizion standard LED-moduler?

De er utstyrt med høy effektivitet, og oppnår lyseffektivitetsnivåer på opptil 210 lumen per watt, og leverer eksepsjonell energieffektivitet og lysstyrke.

Hva er driftstemperaturen til Fulham lysarmaturer?

Fulham nødutgangslys har driftstemperaturer fra 10 til 40 grader C.

Hva er forskjellen mellom CFL ballast og HID ballast?

CFL (Compact Fluorescent Lamp) forkoblinger er designet for kompaktlysrør som brukes i generell belysning, og tilbyr flimmerfri, energieffektiv ytelse med kortere oppvarmingstid. Derimot brukes HID-forkoblinger (High-Intensity Discharge) med utladningslamper med høy intensitet, og gir kraftig belysning i applikasjoner som utendørsbelysning og store innendørsrom, med lengre oppvarmingstider og et bredere spekter av fargetemperaturer, vanligvis i magnetiske eller elektroniske ballastvariasjoner.

Merke eksklusive produkter