REIKU PARAB-52G rør 98 fot handelsstørrelse 39-31/32 tommer | AF9QAH 30PR23

REIKU PARAB-52G rør 98 fot handelsstørrelse 39-31/32 tommer

På lager
Vare: AF9QAH Modell: PARAB-52GKryssref.: 30PR23

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 425 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConduit
Grunnleggende materialeIkke-metallisk
Inne i Dia.2.031 "
MaterialePolyamid 12
Nominell lengde98 ft.
Nominell utenfor dia.2-15 / 32 "
Handelsstørrelse39-31 / 32 "
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.098
Skipets høyde (cm)30.02
Skipets lengde (cm)107.01
Skipets bredde (cm)107.01
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

Reiku PARAB-52G-rør er et fleksibelt rør designet for å beskytte ledninger og kabler mot slitasje, fuktighet og mekanisk skade. Den brukes i konstruksjon, olje og gass og bilindustrien.

Egenskaper:

  • Reiku PARAB-52G (30PR23) har en kontinuerlig fleksibel design for å tåle hyppige bøyesykluser og høye hastigheter uten slitasje.
  • Dette korrugerte vevslangen har en selvslukkende egenskap for å forhindre brannfare.
  • Den har en kjemikaliebestandig egenskap, som beskytter mot etsende stoffer.
  • Denne ledningen har polyamid 12-konstruksjon for beskyttelse mot slitasje og mekanisk skade.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den anbefalte fyllingskapasiteten for rørledninger for langvarig bruk av denne rørledningen?

A. Reiku anbefaler 75 prosent fyllingskapasitet for kanalen for å forhindre gnaging.

Sp. Hvilket temperaturområde tåler Reiku PARAB-52G korrugerte rørkoblinger?

A. Den tåler temperaturer mellom -40 og 185 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.Veggtykkelsepk. Antall.Pris
REIKU PARAB-17F kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "5016 216 NOK
REIKU PARAB-23F kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "5025 915 NOK
REIKU PARAB-23G kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "5025 915 NOK
REIKU PARAB-23G-10 kanal 32 fot handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "13 242 NOK
REIKU PARAB-29G kanal 164 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "5032 888 NOK
REIKU PARAB-29G-10 kanal 32 fot handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "14 100 NOK
REIKU PARAB-36G ledning 98 føtter handelsstørrelse 39-31 / 32 tommer | AF9QAE 30PR20 PARAB-36G1-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "3027 962 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PARAB-52G rør 98 fot handelsstørrelse 39-31/32 tommer
55 425 NOK /pakke