SOLBERG Kompressor luftfilter

Inkluderer filterelementer med papir / polyestermedium med plissert design for høy smussholdingskapasitet og et driftstemperaturområde fra -15 til 220 ° F. Tilgjengelig i 1, 2, 4, 5, 10, 25 og 100 mikron nettstørrelser

filtre

SOLBERG -

Filterpatron

StilModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A32-002"4"5-13 / 16 "476NOK
B32-022.5 "4-1 / 4 "6"512NOK
C32-044"7-1 / 4 "9-3 / 4 "680NOK
C32-066"7-1 / 4 "9-3 / 4 "798NOK
D32-087"9-7 / 8 "11-1 / 2 "1 110NOK
D32-108.625 "11-5 / 8 "13-5 / 8 "1 332NOK
SOLBERG -

Filterpapir

StilModellHøydeInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A32-164.187 "4-3 / 4 "Filtrer Cartidge6-7 / 8 "826NOK
B32-204.875 "9-1 / 2 "Filtrer Cartidge12-9 / 16 "1 411NOK
B32-185.125 "7-1 / 8 "Filtrer Cartidge10-3 / 16 "1 171NOK
B32-2210 "9-1 / 2 "Filtrer Cartidge12-9 / 16 "1 749NOK
C32-1210 "13 "Filterpatron17 "4 827NOK
D32-1414 "19 "Filterpatron23 "6 566NOK
B32-2414 "15 "Filtrer Cartidge19-3 / 4 "3 335NOK
SOLBERG -

filtre

StilModellHøydeInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A32-012"4"Filterpatron5-13 / 16 "594NOK
B32-032.5 "4-1 / 4 "Filterpatron6"792NOK
C32-054"7-1 / 4 "Filterpatron9-3 / 4 "1 497NOK
D32-174.187 "4-3 / 4 "Filtrer Cartidge6-7 / 8 "1 312NOK
D32-214.875 "9-1 / 2 "Filtrer Cartidge12-9 / 16 "2 647NOK
D32-195.125 "7-1 / 8 "Filtrer Cartidge10-3 / 16 "1 668NOK
E32-076"7-1 / 4 "Filterpatron9-3 / 4 "1 341NOK
F32-097"9-7 / 8 "Filterpatron11-1 / 2 "1 842NOK
G32-118.625 "11-5 / 8 "Filterpatron13-5 / 8 "2 170NOK
H32-1310 "13 "Filterpatron17 "6 443NOK
D32-2310 "9-1 / 2 "Filtrer Cartidge12-9 / 16 "3 453NOK
I32-1514 "19 "Filterpatron23 "12 162NOK
D32-2514 "15 "Filtrer Cartidge19-3 / 4 "8 652NOK
SOLBERG -

Filterelementer

StilModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A8141 9 / 16 "11 / 16 "2-5 / 16 "308NOK
B8161 9 / 16 "11 / 16 "2-5 / 16 "285NOK
C021"-1-1 / 8 "75NOK
D041"-2-1 / 4 "106NOK
E8061.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "333NOK
F8021.5 "3 / 8 "1-1 / 8 "321NOK
G8121.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "333NOK
H8281.75 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "274NOK
I8081.125 "1 / 2 "1 1 / 2 "333NOK
J061.375 "-3"109NOK
K10TM1.375 "-4"149NOK
L142 5 / 16 "3"4-3 / 8 "130NOK
M152 5 / 16 "3"4-3 / 8 "196NOK
N8322 11 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "325NOK
O8262 13 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "317NOK
P8682 15 / 16 "2-3 / 8 "3-11 / 16 "479NOK
Q8202"11 / 16 "2-5 / 16 "308NOK
R8252.5 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "262NOK
S8442.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "341NOK
T8452.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "439NOK
U8382.75 "2-3 / 8 "3-5 / 16 "345NOK
V8432.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "292NOK
W8182.437 "11 / 16 "2-5 / 16 "308NOK
X8042.437 "3 / 8 "1-1 / 8 "333NOK
Y8102.437 "1 / 2 "1 1 / 2 "333NOK
SOLBERG -

Luftoljeseparatoruttak

StilModellHøydeStørrelse på uttakUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ALGM22125"M223"1 843NOK
BLGM24606.875 "M243-3 / 4 "2 221NOK
CLGM24708.375 "M243-3 / 4 "2 223NOK
DLGM329010.375 "M324-1 / 4 "2 737NOK
ELGM3940012 "M395-7 / 16 "3 661NOK
SOLBERG -

Erstatningsfilterelementer

StilModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.typenPris (eks. mva)
A8242 11 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "Papir204NOK
B8422.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "Papir185NOK
C8484.75 "2-9 / 16 "5"Papir356NOK
D30P4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "Papir468NOK
E850/18.625 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "Papir751NOK
F8508.625 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "Papir648NOK
G851/18.625 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "polyester1 085NOK
H230P9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "Papir667NOK
I244P9.625 "6"9-3 / 4 "Papir1 316NOK
J274P9.625 "8"11-3 / 4 "Papir1 829NOK
K275P9.625 "8"11-3 / 4 "polyester2 843NOK
L234P9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "Papir1 095NOK
M245P9.625 "6"9-3 / 4 "polyester2 525NOK
N385P14.5 "14 "19-5 / 8 "polyester7 902NOK
O335P14.5 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "polyester2 291NOK
P344P14.5 "6"9-3 / 4 "Papir2 363NOK
Q377P14.5 "9"14-5 / 8 "polyester6 018NOK
R374P14.5 "8"11-3 / 4 "Papir2 808NOK
S376P14.5 "9"14-5 / 8 "Papir4 175NOK
T384P14.5 "14 "19-5 / 8 "Papir5 398NOK
U375P14.5 "8"11-3 / 4 "polyester4 265NOK
V334P14.5 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "Papir1 749NOK
W484P21.5 "14 "19-5 / 8 "Papir6 595NOK
X485P21.5 "14 "19-5 / 8 "polyester10 581NOK
Y685P28.5 "14 "19-5 / 8 "polyester13 358NOK
SOLBERG -

Separatorelement for luft / olje Glass 105 Scfm

ModellSakPris (eks. mva)
LGM39300AE4EQX4 371 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?