Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG LGM2460 Luftoljeutskiller M24 Uttak 63 Scfm | AB3GRH 1TCA6

SOLBERG LGM2460 Luftoljeutskiller M24 Uttak 63 Scfm

På lager
Vare: AB3GRH Modell: LGM2460Kryssreferanse: 1TCA6
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
2 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin On Air / Oil Separator Element
ElementmaterialeGlass
Filtreringseffektivitet3 ppm
Høyde6.875 "
Størrelse på uttakM24
Utenfor Dia.3-3 / 4 "
Nominell strømningshastighet63 SCFM
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.999
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8421290065
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHøydeStørrelse på uttakUtenfor Dia.Pris
SOLBERG LGM2212 Luftoljeutskiller M22 Uttak 35 Scfm | AB3GRG 1TCA5 LGM22125"M223"1 843 NOK
SOLBERG LGM2470 Luftoljeutskiller M24 Uttak 70 Scfm | AB3GRJ 1TCA7 LGM24708.375 "M243-3 / 4 "2 223 NOK
SOLBERG LGM3290 Luftoljeutskiller M32 Uttak 140 Scfm | AB3GRK 1TCA8 LGM329010.375 "M324-1 / 4 "2 737 NOK
SOLBERG LGM39400 Luftoljeutskiller M39 Uttak 195 Scfm | AB3GRL 1TCA9 LGM3940012 "M395-7 / 16 "3 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG LGM2460 Luftoljeutskiller M24 Uttak 63 Scfm
2 221 NOK / enhet