Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG LGM2470 Luftoljeutskiller M24 Uttak 70 Scfm | AB3GRJ 1TCA7

SOLBERG LGM2470 Luftoljeutskiller M24 Uttak 70 Scfm

På lager
Vare: AB3GRJ Modell: LGM2470Kryssreferanse: 1TCA7
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
2 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin On Air / Oil Separator Element
ElementmaterialeGlass
Filtreringseffektivitet3 ppm
Høyde8.375 "
Størrelse på uttakM24
Utenfor Dia.3-3 / 4 "
Nominell strømningshastighet70 SCFM
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8421290065
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHøydeStørrelse på uttakUtenfor Dia.Pris
SOLBERG LGM2212 Luftoljeutskiller M22 Uttak 35 Scfm | AB3GRG 1TCA5 LGM22125"M223"1 843 NOK
SOLBERG LGM2460 Luftoljeutskiller M24 Uttak 63 Scfm | AB3GRH 1TCA6 LGM24606.875 "M243-3 / 4 "2 221 NOK
SOLBERG LGM3290 Luftoljeutskiller M32 Uttak 140 Scfm | AB3GRK 1TCA8 LGM329010.375 "M324-1 / 4 "2 737 NOK
SOLBERG LGM39400 Luftoljeutskiller M39 Uttak 195 Scfm | AB3GRL 1TCA9 LGM3940012 "M395-7 / 16 "3 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG LGM2470 Luftoljeutskiller M24 Uttak 70 Scfm
2 223 NOK / enhet