Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG 32-05 Filterpatron Polyester 5 Microns | AE4EUP 5JRD1

SOLBERG 32-05 filterpatron polyester 5 mikron

På lager
Vare: AE4EUP Modell: 32-05Kryssreferanse: 5JRD1
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
1 497 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterpatron
Elementmaterialepolyester
FiltreringseffektivitetOver 99% ved 5 mikron
Høyde4"
Inne i Dia.7-1 / 4 "
Utenfor Dia.9-3 / 4 "
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.05
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pris
SOLBERG 32-01 Filterpatron Polyester 5 Microns | AE4EUM 5JRC9 32-012"4"Filterpatron5-13 / 16 "594NOK
SOLBERG 32-03 Filterpatron Polyester 5 Microns | AE4EUN 5JRD0 32-032.5 "4-1 / 4 "Filterpatron6"792NOK
SOLBERG 32-07 filterpatron polyester 5 mikron | AE4EUQ 5JRD2 32-076"7-1 / 4 "Filterpatron9-3 / 4 "1 341 NOK
SOLBERG 32-09 Filterpatron Polyester 5 Microns | AE4EUR 5JRD3 32-097"9-7 / 8 "Filterpatron11-1 / 2 "1 842 NOK
SOLBERG 32-11 filterpatron polyester 5 mikron | AE4EUT 5JRD4 32-118.625 "11-5 / 8 "Filterpatron13-5 / 8 "2 170 NOK
SOLBERG 32-13 filterpatron polyester 5 mikron | AE4EUU 5JRD5 32-1310 "13 "Filterpatron17 "6 443 NOK
SOLBERG 32-15 filterpatron polyester 5 mikron | AE4EUV 5JRD6 32-1514 "19 "Filterpatron23 "12 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG 32-05 filterpatron polyester 5 mikron
1 497 NOK / enhet