SOLBERG 32-22 Filterpatronpapir 9-1/2 Id 12-9/16od | AF2NVA 6WTL6

SOLBERG 32-22 Filterpatronpapir 9-1/2 ID 12-9/16od

På lager
Vare: AF2NVA Modell: 32-22Kryssreferanse: 6WTL6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltrer Cartidge
ElementmaterialePapir
FiltreringseffektivitetOver 99% ved 2 mikron
For bruk med blåser nr.Vanlige PD-blåsere
Høyde10 "
Inne i Dia.9-1 / 2 "
Utenfor Dia.12-9 / 16 "
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)32
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pris
SOLBERG 32-12 filterpatron papir 2 mikron | AE4EUK 5JRC7 32-1210 "13 "Filterpatron17 "4 827 NOK
SOLBERG 32-14 filterpatronpapir 2 mikron | AE4EUL 5JRC8 32-1414 "19 "Filterpatron23 "6 566 NOK
SOLBERG 32-16 Filterpatronpapir 4-3/4 Id 6-7/8 Od | AF2NUU 6WTL0 32-164.187 "4-3 / 4 "Filtrer Cartidge6-7 / 8 "826NOK
SOLBERG 32-18 Filterpatronpapir 7-1/8 Id 10-3/16od | AF2NUW 6WTL2 32-185.125 "7-1 / 8 "Filtrer Cartidge10-3 / 16 "1 171 NOK
SOLBERG 32-20 Filterpatronpapir 9-1/2 Id 12-9/16od | AF2NUY 6WTL4 32-204.875 "9-1 / 2 "Filtrer Cartidge12-9 / 16 "1 411 NOK
SOLBERG 32-24 Filterpappapir 15 Id 19-3/4 Od | AF2NVC 6WTL8 32-2414 "15 "Filtrer Cartidge19-3 / 4 "3 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG 32-22 Filterpatronpapir 9-1/2 ID 12-9/16od
1 749 NOK / enhet