Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG 32-18 Filterpatronpapir 7-1/8 Id 10-3/16od | AF2NUW 6WTL2

SOLBERG 32-18 Filterpatronpapir 7-1/8 ID 10-3/16od

På lager
Vare: AF2NUW Modell: 32-18Kryssreferanse: 6WTL2
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
1 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltrer Cartidge
ElementmaterialePapir
FiltreringseffektivitetOver 99% ved 2 mikron
For bruk med blåser nr.Vanlige PD-blåsere
Høyde5.125 "
Inne i Dia.7-1 / 8 "
Utenfor Dia.10-3 / 16 "
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pris
SOLBERG 32-12 filterpatron papir 2 mikron | AE4EUK 5JRC7 32-1210 "13 "Filterpatron17 "4 827 NOK
SOLBERG 32-14 filterpatronpapir 2 mikron | AE4EUL 5JRC8 32-1414 "19 "Filterpatron23 "6 566 NOK
SOLBERG 32-16 Filterpatronpapir 4-3/4 Id 6-7/8 Od | AF2NUU 6WTL0 32-164.187 "4-3 / 4 "Filtrer Cartidge6-7 / 8 "826NOK
SOLBERG 32-20 Filterpatronpapir 9-1/2 Id 12-9/16od | AF2NUY 6WTL4 32-204.875 "9-1 / 2 "Filtrer Cartidge12-9 / 16 "1 411 NOK
SOLBERG 32-22 Filterpatronpapir 9-1/2 Id 12-9/16od | AF2NVA 6WTL6 32-2210 "9-1 / 2 "Filtrer Cartidge12-9 / 16 "1 749 NOK
SOLBERG 32-24 Filterpappapir 15 Id 19-3/4 Od | AF2NVC 6WTL8 32-2414 "15 "Filtrer Cartidge19-3 / 4 "3 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG 32-18 Filterpatronpapir 7-1/8 ID 10-3/16od
1 171 NOK / enhet