SOLBERG 32-04 filterpatron 7 1/4 Id 9 3/4 Ytre diameter 4 H | AB3GRC 1TCA1

SOLBERG 32-04 Filterpatron 7 1/4 Id 9 3/4 Ytre diameter 4 H

På lager
Vare: AB3GRC Modell: 32-04Kryssreferanse: 1TCA1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

680NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterpatron
ElementmaterialePapir
FiltreringseffektivitetOver 99% ved 2 mikron
Høyde4"
Inne i Dia.7-1 / 4 "
Utenfor Dia.9-3 / 4 "
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)44.7
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode5911900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
SOLBERG 32-02 filterpatron 4 1/4 Id 6 Ytre diameter 2 1/2 H | AB3GQU 1TBZ9 32-022.5 "4-1 / 4 "6"512NOK
SOLBERG 32-06 filterpatron 7 1/4 Id 9 3/4 Ytre diameter 6 H | AB3GRD 1TCA2 32-066"7-1 / 4 "9-3 / 4 "798NOK
SOLBERG 32-08 filterpatron 9 7/8 Id 11 1/2 Ytre diameter 7 H | AB3GRE 1TCA3 32-087"9-7 / 8 "11-1 / 2 "1 110 NOK
SOLBERG 32-10 Filterpatron 11 5/8 Id 13 5/8 Od | AB3GRF 1TCA4 32-108.625 "11-5 / 8 "13-5 / 8 "1 332 NOK
SOLBERG 32-00 filterpatron 2 mikron | AE4EUJ 5JRC6 32-002"4"5-13 / 16 "476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG 32-04 Filterpatron 7 1/4 Id 9 3/4 Ytre diameter 4 H
680NOK / enhet