SQUARE D Kombinasjonsstarter

Square D UL-listede kombinasjonsstartere har en NO / NC / ingen aktuatorkretsdesign for å sikre elektriske kretser fra både overstrømsbelastninger og kortslutninger. De er utstyrt med smeltende legeringsreléer.

filtre

SQUARE D -

Motorbryter kombinasjon av motorbryter

StilModellHP @ 3 fase - 480VForsterker ACSpole voltNEMA innkapslingstypeNEMA StørrelseBreddeDybdeHøydePris (eks. mva)
A8539SBA53V02S5181203R / 1209.5 "8-11 / 32 "24 "35 572NOK
B8539SBG43V02S518120109.5 "8-11 / 32 "22.5 "-
RFQ
B8539SCA54V02S10271203R / 1219.5 "9-11 / 32 "24 "37 590NOK
B8539SCG44V02S1027120119.5 "8-11 / 32 "22.5 "29 789NOK
A8539SDA53V02S2545120 VAC3R / 12210.5 "9.59327.75 "50 741NOK
C8539SDG43V02S2545120 VAC1210.5 "9.59326 "-
RFQ
SQUARE D -

Smeltbar bryter, start- / stoppkombinasjon for start / stopp-kombinasjon

StilModellForsterker ACHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VNEMA innkapslingstypeNEMA StørrelsePris (eks. mva)
A8538SBA23V81AFF4P1TX11185553R / 12053 047NOK
B8538SCG14V81AFF4P1TX11271010101142 919NOK
StilModellForsterker ACHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VNEMA innkapslingstypeNEMA StørrelsePris (eks. mva)
A8538SBG13V02S18551022 949NOK
A8538SBA23V02S18553R / 12026 892NOK
A8538SCG14V02S2710101124 245NOK
A8538SCA24V02S2710103R / 12128 715NOK
A8538SDA24V02S4525253R / 12244 329NOK
A8538SDG14V02S4525251235 840NOK
StilModellForsterker ACNEMA StørrelsePris (eks. mva)
A8538SDG16V02S30227 507NOK
A8538SCG12V02S30122 480NOK
A8538SFG13V02S200495 942NOK
SQUARE D -

2-polet bestemt formål magnetiske motorstartere

StilModellForsterker ACSpole voltDybdeHøydeHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 240VBreddePris (eks. mva)
A8911DPSG22V0225120 VAC5.56 "1"256"5 354NOK
A8911DPSG22V0925208 til 240 VAC5.56 "1"256"-
RFQ
B8911DPSO32V0230120 VAC4.09 "6.73 "253.5 "5 037NOK
A8911DPSG32V0230120 VAC5.56 "1"256"5 930NOK
B8911DPSO32V0930208 til 240 VAC4.09 "6.73 "253.5 "5 037NOK
A8911DPSG32V0930208 til 240 VAC5.56 "1"256"5 930NOK
B8911DPSO42V0240120 VAC4.09 "6.73 "37.53.5 "-
RFQ
B8911DPSO42V0940208 til 240 VAC4.09 "6.73 "37.53.5 "5 522NOK
A8911DPSG42V0240120 VAC5.56 "1"37.56"6 444NOK
A8911DPSG42V0940208 til 240 VAC5.56 "1"37.56"6 444NOK
C8911DPSG52V0950240 VAC4"1"3106"8 630NOK
SQUARE D -

3-polet bestemt formål magnetiske motorstartere

StilModellHP @ 3 fase - 575VForsterker ACSpole voltBreddeDybdeHøydeHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 240VPris (eks. mva)
A8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.535 617NOK
B8911DPSO13V09520208 til 240 VAC3.5 "4.09 "6.73 "1.534 492NOK
B8911DPSO13V1452024 VAC3.5 "4.09 "6.73 "1.534 492NOK
B8911DPSO13V06520480 VAC3.5 "4.09 "6.73 "1.534 492NOK
B8911DPSO13V02520120 VAC3.5 "4.09 "6.73 "1.534 492NOK
A8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.535 617NOK
A8911DPSG13V09520208 til 240 VAC6"5.56 "1"1.535 617NOK
A8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"255 762NOK
B8911DPSO23V021025120 VAC3.5 "4.09 "6.73 "254 840NOK
B8911DPSO23V061025480 VAC3.5 "4.09 "6.73 "254 840NOK
B8911DPSO23V091025208 til 240 VAC3.5 "4.09 "6.73 "254 840NOK
A8911DPSG23V021025120 VAC6"5.56 "1"254 986NOK
A8911DPSG33V091530208 til 240 VAC6"5.56 "1"256 398NOK
A8911DPSG33V14153024 VAC6"5.56 "1"25-
RFQ
A8911DPSG33V061530480 VAC6"5.56 "1"256 398NOK
A8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"256 398NOK
B8911DPSO33V021530120 VAC3.5 "4.09 "6.73 "255 491NOK
B8911DPSO33V061530480 VAC3.5 "4.09 "6.73 "255 491NOK
B8911DPSO33V091530208 til 240 VAC3.5 "4.09 "6.73 "255 491NOK
B8911DPSO43V022040120 VAC3.5 "4.09 "6.73 "37.56 036NOK
B8911DPSO43V14204024 VAC3.5 "4.09 "6.73 "37.56 036NOK
B8911DPSO43V062040480 VAC3.5 "4.09 "6.73 "37.56 036NOK
B8911DPSO43V092040208 til 240 VAC3.5 "4.09 "6.73 "37.56 036NOK
A8911DPSG43V092040208 til 240 VAC6"5.56 "1"37.56 943NOK
A8911DPSG43V062040480 VAC6"5.56 "1"37.56 943NOK
SQUARE D -

Nema Fusible Combination Starter, 9020V AC, 600V AC, Klasse H

ModellSakPris (eks. mva)
8538SEG13V02SCV4QLX61 192 NOK
SQUARE D -

Hjelpekontaktor

ModellSakPris (eks. mva)
9999R27AF6PMZ5 176 NOK
SQUARE D -

Kombinasjonsstarter

ModellSakPris (eks. mva)
8538SCA21V02SAF9GPX27 087 NOK
SQUARE D -

Kombinasjonsstarter Størrelse 0 120vac Coil

ModellSakPris (eks. mva)
8539SBG43V81CFF4P1TX11AF6QAY57 218 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?