SQUARE D 8539SCA54V02S Kombimotorstarter | AF6PMX 1H697

SQUARE D 8539SCA54V02S Combo Motor Starter

På lager
Vare: AF6PMX Modell: 8539SCA54V02SKryssreferanse: 1H697

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsmotorstarter
Forsterker AC27
HjelpekontaktskjemaIngen hjelpekontakter
Spole volt120
KontrolltransformatorNei
Dybde9-11 / 32 "
Sikringsklips typeKlasse H
Høyde24 "
HP @ 3 fase - 230V7.5
HP @ 3 fase - 240V7.5
HP @ 3 fase - 460V10
HP @ 3 fase - 480V10
Hz50/60
NEMA innkapslingstype3R / 12
NEMA Størrelse1
operatørNei
Innstilling for overbelastningsreléforsterkerSmelte legering
Pilot lysNei
Kortslutning beskyttelse30A
Reiseklasse20
typenCircuit Breaker
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.5475
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 480VForsterker ACSpole voltNEMA innkapslingstypeNEMA StørrelseBreddeDybdeHøydePris
SQUARE D 8539SBA53V02S Kombimotorstarter | AF6PMV 1H694 8539SBA53V02S5181203R / 12-9.5 "8-11 / 32 "24 "35 572 NOK
SQUARE D 8539SBG43V02S Kombimotorstarter | AF6PMW 1H695 8539SBG43V02S5181201-9.5 "8-11 / 32 "22.5 "-
RFQ
SQUARE D 8539SCG44V02S Kombimotorstarter | AF6PMY 1H699 8539SCG44V02S1027120119.5 "8-11 / 32 "22.5 "29 789 NOK
SQUARE D 8539SDG43V02S Kombinasjonsstartstørrelse 2 120vac Coil | AF6QAD 1YDU3 8539SDG43V02S2545120 VAC1210.5 "9.59326 "-
RFQ
SQUARE D 8539SDA53V02S Kombinasjonsstartstørrelse 2 120vac spole | AF6QAE 1YDU4 8539SDA53V02S2545120 VAC3R / 12210.5 "9.59327.75 "50 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8539SCA54V02S Combo Motor Starter
37 590 NOK / enhet