SQUARE D 8539SDG43V02S Kombinasjonsstartstørrelse 2 120vac Coil | AF6QAD 1YDU3

SQUARE D 8539SDG43V02S Kombinasjonsstarter størrelse 2 120vac spole

Vare: AF6QAD Modell: 8539SDG43V02SKryssreferanse: 1YDU3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsmotorstarter
Forsterker AC45
HjelpekontaktskjemaIngen hjelpekontakter
Spole volt120 VAC
KontrolltransformatorNei
Dybde9.593
Sikringsklips typeKlasse H og K
Høyde26 "
HP @ 3 fase - 230V10
HP @ 3 fase - 240V10
HP @ 3 fase - 460V25
HP @ 3 fase - 480V25
Hz50/60
NEMA innkapslingstype1
NEMA Størrelse2
operatørNei
Innstilling for overbelastningsreléforsterkerSmelte legering
Pilot lysNei
Kortslutning beskyttelse50A
Reiseklasse20
typenCircuit Breaker
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.48
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 480VForsterker ACSpole voltNEMA innkapslingstypeNEMA StørrelseBreddeDybdeHøydePris
SQUARE D 8539SBA53V02S Kombimotorstarter | AF6PMV 1H694 8539SBA53V02S5181203R / 12-9.5 "8-11 / 32 "24 "35 572 NOK
SQUARE D 8539SBG43V02S Kombimotorstarter | AF6PMW 1H695 8539SBG43V02S5181201-9.5 "8-11 / 32 "22.5 "-
RFQ
SQUARE D 8539SCA54V02S Kombimotorstarter | AF6PMX 1H697 8539SCA54V02S10271203R / 1219.5 "9-11 / 32 "24 "37 590 NOK
SQUARE D 8539SCG44V02S Kombimotorstarter | AF6PMY 1H699 8539SCG44V02S1027120119.5 "8-11 / 32 "22.5 "29 789 NOK
SQUARE D 8539SDA53V02S Kombinasjonsstartstørrelse 2 120vac spole | AF6QAE 1YDU4 8539SDA53V02S2545120 VAC3R / 12210.5 "9.59327.75 "50 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8539SDG43V02S Kombinasjonsstarter størrelse 2 120vac spole