SQUARE D 8538SDA24V02S Combo Motor Starter | AF6PMT 1H692

SQUARE D 8538SDA24V02S Combo Motor Starter

På lager
Vare: AF6PMT Modell: 8538SDA24V02SKryssreferanse: 1H692

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 028 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsmotorstarter
Forsterker AC45
Spole volt120
KontrolltransformatorNei
Sikringsklips typeKlasse H
HP @ 3 fase - 460V25
HP @ 3 fase - 480V25
Hz50/60
NEMA innkapslingstype3R / 12
NEMA Størrelse2
operatørNei
Innstilling for overbelastningsreléforsterkerSmelte legering
Pilot lysNei
Kortslutning beskyttelse60A
typenSmeltbar bryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.665
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VNEMA innkapslingstypeNEMA StørrelsePris
SQUARE D 8538SBA23V02S Combo Motor Starter | AF6PMN 1H688 8538SBA23V02S18553R / 12-20 837 NOK
SQUARE D 8538SBG13V02S Combo Motor Starter | AF6PMP 1H689 8538SBG13V02S18551-18 913 NOK
SQUARE D 8538SCA24V02S Combo Motor Starter | AF6PMQ 1H690 8538SCA24V02S2710103R / 12125 557 NOK
SQUARE D 8538SCG14V02S Combo Motor Starter | AF6PMR 1H691 8538SCG14V02S2710101117 889 NOK
SQUARE D 8538SDG14V02S Combo Motor Starter | AF6PMU 1H693 8538SDG14V02S4525251223 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8538SDA24V02S Combo Motor Starter
34 028 NOK / enhet