SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 Kombinasjonsstarter Størrelse 1 120vac Coil | AF6QAJ 1YDU8

SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 Kombinasjonsstarter Størrelse 1 120vac Coil

På lager
Vare: AF6QAJ Model: 8538SCG14V81AFF4P1TX11Kryssreferanse: 1YDU8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsmotorstarter
Forsterker AC27
Hjelpekontaktskjema1NO / 1NC
Spole volt120 VAC
KontrolltransformatorJa
Kontroller transformatorspenning480 VAC Primær, 120 VAC Sekundær
Sikringsklips typeKlasse H og K
HP @ 3 fase - 240V10
HP @ 3 fase - 460V10
HP @ 3 fase - 480V10
Hz50/60
NEMA innkapslingstype1
NEMA Størrelse1
DriftsfunksjonerStart stopp
operatørPush Button
Innstilling for overbelastningsreléforsterkerSmelte legering
Pilot lysRød: På
Kortslutning beskyttelse30A
typenSmeltbar bryter, trykk / start / stopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.44
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)73.15
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VNEMA innkapslingstypeNEMA StørrelsePris
SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Kombinasjon Starter Størrelse 0 120vac Coil | AF6QAH 1YDU7 8538SBA23V81AFF4P1TX11185553R / 12-47 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 Kombinasjonsstarter Størrelse 1 120vac Coil
42 919 NOK / enhet